Motion
31415
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389474
No. Fabricante 31415
Precio13.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389474
No. Fabricante 31415
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
Precio13.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382314156
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382314156

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVO VORTEC PRO DE 31415 7"
  • Tasa de corte alta a un precio asequible
  • Rendimiento constante a un buen valor

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good