Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Carcasa revestidaRecubierto
- Número de Upc del fabricante012382103804
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103804