Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total1.1500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Carcasa revestidaRecubierto
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382103811
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103811
Descripción general
- Una construcción de extremo sólido
- Acción de cepillado muy flexible
- Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto