Motion
13300
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04389481
No. Fabricante 13300
Precio36.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04389481
No. Fabricante 13300
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
Precio36.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382133009
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382133009
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13300 2-3/4"
  • Banda metálica extraíble alrededor del material de relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado muy agresiva y controlada
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle