Motion
13299
Cepillo para tazas - Material de bronce, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04389487
No. Fabricante 13299
Precio76.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material de bronce, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04389487
No. Fabricante 13299
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
Precio76.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.6000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Bronce
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Bronce
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382132996
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132996
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13299 2-3/4"
  • Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"