Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasBronce
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoBronce
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382082710
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- La construcción robusta tipo nudo proporciona una acción agresiva y de alto impacto para aplicaciones severas
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares