Motion
12120
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 5", con banda, 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #04389489
No. Fabricante 12120
Precio120.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 5", con banda, 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #04389489
No. Fabricante 12120
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
Precio120.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.023 pulg.
  • Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    4.9000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382121204
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382121204

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TAZAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 12120 5", PROHIBIDO
  • Banda metálica extraíble alrededor del material de relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado muy agresiva y controlada
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto