Motion
12301
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 4", con banda, 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #04389490
No. Fabricante 12301
Precio58.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 4", con banda, 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #04389490
No. Fabricante 12301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.023 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    3.4000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382123017
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382123017

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TAZAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 12301 4", PROHIBIDO
  • Banda metálica extraíble alrededor del material de relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y limitar el ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado muy agresiva y controlada
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"