Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Ancho de la cara5/16 pulg.
- Longitud de recorte1/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382175320
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382175320