Motion
17535
Cepillo de ruedas Nylox - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/16 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #04389501
No. Fabricante 17535
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/16 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #04389501
No. Fabricante 17535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    1.1500 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Grado
    Alto rendimiento
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382175351
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382175351

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX CENTRAL DE COBRE DE 17535 1-1/4"
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Ideal para ofrecer una acción de cepillado específica
  • Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"