Motion
29123
Cepillo de ruedas Nylox - 2-1/2 in Diam, 5/8 in Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 10000 RPM
Artículo MI #04389503
No. Fabricante 29123
Precio32.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 2-1/2 in Diam, 5/8 in Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 10000 RPM
Artículo MI #04389503
No. Fabricante 29123
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
Precio32.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    2.4500 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382291235
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382291235

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX CENTRAL DE COBRE DE 29123 2-1/2"
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle