Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque24.0000 pulg.
- Color de las cerdasAzul
- Longitud de las cerdas3.2500 pulg.
- Longitud de recorte3-1/4 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material de las cerdasPolipropileno
- Tipo de conexión del mangoPerno metálico
Descripción general
- Cómoda rasqueta que fija el mango al cabezal de barrido para su visualización y envío
- No se requieren herramientas para el montaje
- El barrido de Pro-Flex l es irrompible
- Fácil de montar: la construcción de la perilla en T del Pro-Flex Sweep, cómoda y fácil de montar, tarda menos de 1 minuto en montarse
- El mango se conecta de forma fácil y segura al cabezal de la escoba, y no es necesario utilizar un dispositivo ortopédico
- Improborable: gracias a la avanzada tecnología de polímeros, el exclusivo conector de mango/barrido del Pro-Flex Sweep se flexiona en caso de impacto, proporcionando una increíble absorción de impactos
- ¡y es irrompible! Ideal para las aplicaciones más exigentes en una obra de construcción
- Más maniobrable: sin necesidad de un dispositivo ortopédico, el Pro-Flex Sweep es más ligero, fácil de maniobrar y elimina posibles daños en áreas de superficie baja