Motion
44551
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, 0,006 Relleno de acero inoxidable, alambre dibujado
Artículo MI #04389512
No. Fabricante 44551
Precio6.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, 0,006 Relleno de acero inoxidable, alambre dibujado
Artículo MI #04389512
No. Fabricante 44551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382445515
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382445515

Descripción general

Descripción del fabricante
44551 CEPILLO PEQUEÑO PARA RASPAR CON ALAMBRE DE MANO, 0,0
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo