Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro14 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382083090
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE NUDOS DE ALTA CONFORMIDAD DE 08309 14", .
- Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones de producción
- Para su uso en equipos automatizados como máquinas de desbarbado de engranajes dedicadas
- Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad