Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total0.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382103194
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103194
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
- Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
- Velocidad máxima de 2000 rpm