Motion
8319
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #04389521
No. Fabricante 8319
Price$179.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #04389521
No. Fabricante 8319
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
Price$179.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Número de Upc del fabricante
    012382083199
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382083199

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE NUDO DE ALTA CONFORMIDAD DE 08319 14"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo