Motion
8339
Rueda de alambre con nudo retorcido estándar de alta densidad de 14", 0,020" Relleno de acero, orificio de eje de 1-1/4"
Artículo MI #04389522
No. Fabricante 8339
Price$170.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de alambre con nudo retorcido estándar de alta densidad de 14", 0,020" Relleno de acero, orificio de eje de 1-1/4"
Artículo MI #04389522
No. Fabricante 8339
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
Price$170.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382083397
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382083397

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE NUDO DE ALTA CONFORMIDAD DE 08339 14"
  • Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones de producción
  • Para su uso en equipos automatizados como máquinas de desbarbado de engranajes dedicadas
  • Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo