Motion
09999
Cepillo de ruedas - 15 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #04389524
No. Fabricante 09999
Precio187.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 15 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #04389524
No. Fabricante 09999
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
Precio187.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    15 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382099992

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE NUDO DE ALTA CONFORMIDAD DE 09999 15"