Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total0.6500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Uso en la industriaFabricación, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382103019
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103019
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
CABLE ENGARZADO DE 10301 1/2", FLA CONTROLADO
- Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
- Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad