Motion
10302
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #04389529
No. Fabricante 10302
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #04389529
No. Fabricante 10302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    0.6500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de Upc del fabricante
    012382103026
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103026

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE ENGARZADO DE 10302 1/2", FLA CONTROLADO
  • Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
  • Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
  • Ensanchamiento controlado