Motion
10306
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04389531
No. Fabricante 10306
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04389531
No. Fabricante 10306
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
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    0.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de Upc del fabricante
    012382103064
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103064

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE ENGARZADO DE 10306 3/4", FLA CONTROLADO
  • Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
  • Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo