Motion
13085
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 14000 rpm
Artículo MI #04389534
No. Fabricante 13085
Precio44.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 14000 rpm
Artículo MI #04389534
No. Fabricante 13085
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
Precio44.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.9500 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382130855
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382130855
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 13085 4"
  • Las ruedas de alambre engarzado con una tuerca roscada están diseñadas para su uso principalmente en amoladoras de ángulo pequeño
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente y alambre de acero inoxidable tipo 302
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • 7/16 pulg. en T de la placa frontal

También puede gustarle