Motion
44604
Cepillo de empuje - Material: polipropileno, 24 pulg. de ancho
Artículo MI #04389535
No. Fabricante 44604
Precio69.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de empuje - Material: polipropileno, 24 pulg. de ancho
Artículo MI #04389535
No. Fabricante 44604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    24.0000 pulg.
  • Color de las cerdas
    Granate
  • Longitud de las cerdas
    3.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Tipo de conexión del mango
    Perno metálico

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIPROPILENO GRANATE PRO-FLEX DE 44604 24"
  • Cómoda rasqueta que fija el mango al cabezal de barrido para su visualización y envío
  • No se requieren herramientas para el montaje
  • El barrido de Pro-Flex l es irrompible
  • Fácil de montar: la construcción de la perilla en T del Pro-Flex Sweep, cómoda y fácil de montar, tarda menos de 1 minuto en montarse
  • El mango se conecta de forma fácil y segura al cabezal de la escoba, y no es necesario utilizar un dispositivo ortopédico
  • Improborable: gracias a la avanzada tecnología de polímeros, el exclusivo conector de mango/barrido del Pro-Flex Sweep se flexiona en caso de impacto, proporcionando una increíble absorción de impactos
  • ¡y es irrompible! Ideal para las aplicaciones más exigentes en una obra de construcción
  • Más maniobrable: sin necesidad de un dispositivo ortopédico, el Pro-Flex Sweep es más ligero, fácil de maniobrar y elimina posibles daños en áreas de superficie baja

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"