Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total1.2000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Número de Upc del fabricante012382103095
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103095
Descripción general
- Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
- Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
- Ensanchamiento controlado