Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara5/16 pulg.
- Longitud de recorte2-1/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasRecto
- Número de grano600
- Número de Upc del fabricante012382830069
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382830069