Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.026 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Diámetro del vástago3/8 pulg.
- Longitud de recorte1.040 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCerámica
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382861544
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO012382861544
Descripción general
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- Mejorar la consistencia de pieza a pieza
- Reduzca el contenido de mano de obra eliminando el desbarbado fuera de mano