Motion
86155
Cepillo interno para tubos Nylox - 4.0000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #04389545
No. Fabricante 86155
Precio250.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno para tubos Nylox - 4.0000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #04389545
No. Fabricante 86155
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
Precio250.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.043 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0430 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.040 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Agujero
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382861551
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Material del vástago
    Acero
  • UPC_NO
    012382861551

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BURR-RX DE 86155 4", 0,043/120 FILTRO DE CG
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Mejorar la consistencia de pieza a pieza
  • Reduzca el contenido de mano de obra eliminando el desbarbado fuera de mano

También puede gustarle