Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total1.2000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Número de Upc del fabricante012382103118
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103118
Descripción general
- Relleno de alambre engarzado recortado de forma exclusiva para una acción de cepillado más eficaz
- Mayor durabilidad al limpiar esquinas y soldaduras de filetes
- Presentan una construcción de extremo sólido
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto