Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.026 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.026 pulg.
- Longitud total2.3500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1/4 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382861001
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382861001
Descripción general
- Ideal para abordar huecos y características internas
- Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
- Velocidad máxima de 2000 rpm
- Acción de corte de filo 400 % mayor en comparación con el metal duro de silicio tradicional