Motion
86103
Cepillo de extremo Burr-Rx - Cerámica, cerdas de nailon recubiertas de cerámica, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #04389554
No. Fabricante 86103
Precio26.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Burr-Rx - Cerámica, cerdas de nailon recubiertas de cerámica, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #04389554
No. Fabricante 86103
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
Precio26.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.043 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.043 pulg.
  • Longitud total
    2.3000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382861032
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382861032

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE MANGO BURR-RX DE 86103 3/4", CON RECUBRIMIENTO
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Para limpiar depósitos pesados de guías de válvulas en motores de gas y diésel
  • Velocidad máxima de 2000 rpm
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
  • Acción de corte de filo 400 % mayor en comparación con el metal duro de silicio tradicional

También puede gustarle