Motion
86156
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04389557
No. Fabricante 86156
Precio250.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04389557
No. Fabricante 86156
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
Precio250.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.040 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382861568
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382861568

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BURR-RX DE 86156 4", 0,055/80 FILA DE CG
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Mejorar la consistencia de pieza a pieza
  • Reduzca el contenido de mano de obra eliminando el desbarbado fuera de mano

También puede gustarle