Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro del cepillo3.0000 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.022 pulg.
- Longitud total2.9500 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- GradoAlto rendimiento
- Número de grano320
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382175634
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382175634
Descripción general
- Ideal para abordar huecos y características internas
- Ideal para ofrecer una acción de cepillado específica
- Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones