Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Ancho de la cara7/16 pulg.
- Longitud de recorte7/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382176297
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176297