Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5 pulg.
- Longitud total4.9000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasRecto
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382859787
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382859787
Descripción general
- Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
- Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
- grano 80