Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.043 pulg.
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.043 pulg.
- Longitud total1.1500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte1/4 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- ColorNegro
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial, automotriz, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382861056
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382861056
Descripción general
- Ideal para abordar huecos y características internas
- Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
- Tiene un tamaño de grano de 120
- Acción de corte de filo un 400 por ciento mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
- Acción de corte de filo 400 % mayor en comparación con el metal duro de silicio tradicional