Motion
17209
Artículo MI #04389582
No. Fabricante 17209
Precio151.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04389582
No. Fabricante 17209
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
Precio151.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    012382172091
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del vástago
    Acero
  • UPC_NO
    012382172091

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BORE-RX DE 17209 1-1/4", 0,006 ACERO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good