Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Altura total0.2000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Para usar conAcero al carbono
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoMulta
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382562830
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete25
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382562830
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general