Motion
86159
Cepillo de extremo Nylox: cerdas de nailon recubiertas de cerámica, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 4800 rpm máx.
Artículo MI #04389589
No. Fabricante 86159
Precio23.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Nylox: cerdas de nailon recubiertas de cerámica, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 4800 rpm máx.
Artículo MI #04389589
No. Fabricante 86159
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
Su precio$23.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0350 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382861599
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382861599

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSANCHAMIENTO CONTROLADO CON NYLOX NEGRO DE 86159 1"

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"