Motion
86136
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389593
No. Fabricante 86136
Precio476.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389593
No. Fabricante 86136
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
Precio476.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.043 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.043 pulg.
  • Longitud total
    13.8500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382861360
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382861360

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RX FRESA DE 86136 14" X 9", ENGARZADA F
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
  • 3/4 pulg. de grosor en la placa frontal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"