Motion
56281
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte Wolverine Tipo 1, A60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #04389594
No. Fabricante 56281
Precio2.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte Wolverine Tipo 1, A60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #04389594
No. Fabricante 56281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.0450 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382562816
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382562816
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
56281 4-1/2" X 0,045" FRESA DE CORTE TIPO 1
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general