Motion
95301
Cepillo de tubo interno, material de cerdas: bronce, longitud del cepillo: 2-1/4", longitud total: 3-1/4"
Artículo MI #04389681
No. Fabricante 95301
Precio3.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno, material de cerdas: bronce, longitud del cepillo: 2-1/4", longitud total: 3-1/4"
Artículo MI #04389681
No. Fabricante 95301
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
Precio3.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0040 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    0.2280 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro
    0.2280 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.004 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Bronce
  • Tipo de cerdas
    Espiral simple con vástago único
  • Tipo de cepillo
    Limpieza de la pistola del cepillo
  • Color
    Bronce
  • Material de llenado
    Bronce
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382953010
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Material del vástago
    Acero
  • UPC_NO
    012382953010

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE PISTOLA DE CALIBRE 95301 22
  • Ideal para limpiar cañones de pistola
  • Equipado con acoplamiento macho 8-32 para montar una varilla de extensión
  • Fabricado con una pieza continua de alambre de vástago y relleno de alambre de bronce fino para una acción de limpieza sin arañazos