Motion
C3 127 T TN
Sobretodo químico - 2X-Large
Artículo MI #04389779
No. Fabricante C3 127 T TN
Precio84.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sobretodo químico - 2X-Large
Artículo MI #04389779
No. Fabricante C3 127 T TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    29-1/4 pulg.
  • Peso del material
    4.4 oz/yd2
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa antitormenta con cierre de cinta
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D5597, ASTM D751, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Beige
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tychem CPF 3
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Encintado
  • UPC_NO
    0888120002971

Descripción general

Descripción del fabricante
C3127TTN2X000600 2X COBERTURA DE TAN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo