Motion
RCSM10-L

PEER Bearing
RCSM10-L

Cartucho de cojinete de bolas - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de carcasa, acero prensado, anillo excéntrico
Artículo MI #04390024
No. Fabricante RCSM10-L
Precio66.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
RCSM10-L

Cartucho de cojinete de bolas - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de carcasa, acero prensado, anillo excéntrico
Artículo MI #04390024
No. Fabricante RCSM10-L
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
Precio66.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590324965
  • Cojinete de repuesto
    FHR202-10
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    RCSM
  • UPC_NO
    1200106994190

Descripción general

Descripción del fabricante
HCRCM202-10 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo