Especificaciones
Dimensions
- Par continuo2662 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.98 pulg.
- Ancho general4.24 pulg.
- Peso14.00 lb
Details
- Brida de montaje real4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento10.10 pulg.3/r
- Presión intermitente289 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo343 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
103-3442-012
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad