Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte0.38 pulg.
- Desde el centro hasta el filo de corte0.29 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.47 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro de altura del mango0.38 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoSIR 0375 H11
- Barra de roscado internaBarra de roscado interna
- Estilo de portaherramientasSIR