Motion
TRTU1065W-20

SMC
TRTU1065W-20

Tubos de poliuretano de triple capa resistentes a las llamas: aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. de D.I., 10 mm, 0.394 pulg. de D.E., 20 m de longitud, radio de curvatura mín. de 70 mm
Artículo MI #04390668
No. Fabricante TRTU1065W-20
Precio184.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TRTU1065W-20

Tubos de poliuretano de triple capa resistentes a las llamas: aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. de D.I., 10 mm, 0.394 pulg. de D.E., 20 m de longitud, radio de curvatura mín. de 70 mm
Artículo MI #04390668
No. Fabricante TRTU1065W-20
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
Precio184.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    70 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.256 pulg., 6.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    La capa exterior de poliolefina resistente a las llamas es equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Incendio, salpicaduras
  • Material del tubo
    Poliuretano (interior) / Resina de poliolefina (medio) / Poliolefina FR (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRTU1065W-20 , RESISTENTE A LAS LLAMAS
  • Tubo de poliuretano de tres capas FR
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Carretes 20m y 100m disponibles
  • Varias opciones de color disponibles
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle