Motion
6509-31
Sierra de vaivén con cable Sawzall - 12 A, 3/4 pulg. de longitud de recorrido, 3000 spm de velocidad máxima
Artículo MI #04390678
No. Fabricante 6509-31
Precio177.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén con cable Sawzall - 12 A, 3/4 pulg. de longitud de recorrido, 3000 spm de velocidad máxima
Artículo MI #04390678
No. Fabricante 6509-31
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
Precio177.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    19 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.1 lb

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Incluye
    Estuche de transporte
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas incluidas
    0
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    12 A
  • UPC_NO
    045242195923
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
6509-31 12 A DE AMP CARRERA SAWZALL 3/4
  • El potente motor de 12 A ofrece 0–3,000 SPM para un corte de alto rendimiento en una variedad de materiales
  • El embrague de protección de engranajes prolonga la vida útil del motor y del engranaje al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por los bloqueos de las cuchillas
  • El mecanismo contrapesado reduce la vibración para un funcionamiento más suave
  • La abrazadera de cuchilla QUIK-LOK , proporciona cambios rápidos y sin herramientas
  • Incluye estuche de transporte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos