Motion
C09657
Aeronave o broca extralarga - 1/8 pulg., acero de alta velocidad, canal de 139.7 mm, punta de 118 °, OAL de 203.2 mm
Artículo MI #04390753
No. Fabricante C09657
Precio36.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave o broca extralarga - 1/8 pulg., acero de alta velocidad, canal de 139.7 mm, punta de 118 °, OAL de 203.2 mm
Artículo MI #04390753
No. Fabricante C09657

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    139.7 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    203.2 mm
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    950E
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
C09657 1/8 950E LONGITUD ADICIONAL DR-8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo