Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo exterior22.2 mm
- Exterior Diámetro145 mm
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM9321WI3 DUH
- Tipo dúplexVolver atrás
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796237797
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial26000 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA