Motion
SNW44.715
Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 162 mm de longitud total, tamaño de rosca 8.628-8
Artículo MI #04390900
No. Fabricante SNW44.715
Precio2,149.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 162 mm de longitud total, tamaño de rosca 8.628-8
Artículo MI #04390900
No. Fabricante SNW44.715

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,149.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    162 mm
  • Rosca Tamaño  
    8.628-8

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22244
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    SNW
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4026677346292

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW44X0715 ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like